text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Klingspor 180 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 2D247782
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 5.5
Altura do segmento (mm) 8
Segmentação Outro
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 325379
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.