text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Klingspor 125 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 9H085532
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 5
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Outro
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 325362
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.