text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Klingspor 115 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 2E075225
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 8.5
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 5.5
Altura do segmento (mm) 8.2
Segmentação Outro
Número de segmentos 16
Marca Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 325377
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.