text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Klingspor 115 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Referência 9T160620
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 5.5
Altura do segmento (mm) 8.2
Segmentação Outro
Número de segmentos 14
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descrição

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Números do artigo

Referência 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 325361
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.