text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit C80U-B 178X22


Este disco flap STANDARD oferece-lhe um elevado nível de conforto na lixagem de pedras duras e macias, bem como de vidro, nomeadamente devido ao grão abrasivo de carboneto de silício utilizado. Para um acabamento perfeito nestes materiais, está disponível em granulometrias muito finas (até à granulometria 400). O tubo recortável permite uma utilização a

Referência 9M084293
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 80
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 80
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Não
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Sim
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descrição

Este disco flap STANDARD oferece-lhe um elevado nível de conforto na lixagem de pedras duras e macias, bem como de vidro, nomeadamente devido ao grão abrasivo de carboneto de silício utilizado. Para um acabamento perfeito nestes materiais, está disponível em granulometrias muito finas (até à granulometria 400). O tubo recortável permite uma utilização a 100% do pano abrasivo.

Números do artigo

Referência 9M084293
EAN 9003177505362
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 750536
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.