text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit A120-B 125X22


Este disco flap BASIC é ideal para uma vasta gama de qualidades de aço. Quer se trate de trabalhos de retificação de superfícies, de retificação de arestas ou de rebarbação, com este disco tem a garantia de uma estrutura de superfície fina na peça a trabalhar, sobretudo graças ao grão abrasivo utilizado. Nada se interpõe no caminho para uma conclusão ef

Referência 9M970286
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 120
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 120
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Sim
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descrição

Este disco flap BASIC é ideal para uma vasta gama de qualidades de aço. Quer se trate de trabalhos de retificação de superfícies, de retificação de arestas ou de rebarbação, com este disco tem a garantia de uma estrutura de superfície fina na peça a trabalhar, sobretudo graças ao grão abrasivo utilizado. Nada se interpõe no caminho para uma conclusão eficiente do seu projeto.

Números do artigo

Referência 9M970286
EAN 9003172002996
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34206892
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.