text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 847924 28 XLN 115 x 22,2ZA60-B K 60


O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao design dois-em-um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e à sua elevada velocidade de retificação, pode realizar o trabalho de forma mais rápida e efic

Referência T6157.115.061
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 115
Model 28N
Type Flap Disc

Descrição

O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao design dois-em-um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e à sua elevada velocidade de retificação, pode realizar o trabalho de forma mais rápida e eficaz.

Números do artigo

Referência T6157.115.061
EAN 9003178479242
UBB 500614474590
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 847924
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.