text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40


O disco flap PREMIUM LONGLIFE é indispensável para a retificação de superfícies em vários tipos de aço e aço inoxidável, bem como para a maquinação limpa de cordões de soldadura. Devido ao maior número de abas fechadas, é particularmente durável e pode suportar facilmente as cargas pesadas de aplicações exigentes. Ao mesmo tempo, o tubo pode ser cortado

Referência T6158.680.387
Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Descrição

O disco flap PREMIUM LONGLIFE é indispensável para a retificação de superfícies em vários tipos de aço e aço inoxidável, bem como para a maquinação limpa de cordões de soldadura. Devido ao maior número de abas fechadas, é particularmente durável e pode suportar facilmente as cargas pesadas de aplicações exigentes. Ao mesmo tempo, o tubo pode ser cortado muito facilmente, permitindo-lhe retificar novas linhas em qualquer altura.

Números do artigo

Referência T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 680387
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.