text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 668692 125 x 22,2 ZA40 K 40


O disco flap PREMIUM 2em1 é o polivalente de alto desempenho perfeito para lixar aço e aço inoxidável. Este disco foi especialmente concebido para lixar cordões de soldadura de forma rápida e fácil. Independentemente do tipo de superfície ou aresta que estiver a maquinar, pode ter a certeza de um acabamento impecável. Além disso, a sua pureza química ga

Referência T6151.125.040
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 107
Model 28A
Type Flap Disc

Descrição

O disco flap PREMIUM 2em1 é o polivalente de alto desempenho perfeito para lixar aço e aço inoxidável. Este disco foi especialmente concebido para lixar cordões de soldadura de forma rápida e fácil. Independentemente do tipo de superfície ou aresta que estiver a maquinar, pode ter a certeza de um acabamento impecável. Além disso, a sua pureza química garante que não ocorrerá corrosão, tornando-o ideal para todas as suas necessidades em aço inoxidável. Faça o seu trabalho mais rápido e melhor com o disco flap PREMIUM 2em1.

Números do artigo

Referência T6151.125.040
EAN 9003176686925
UBB 500504532457
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 668692
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.