text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 6[apagar] 115 x 22,2 A80 K 80


Com este disco flap PREMIUM, está idealmente equipado para qualquer utilização em aço. Quer se trate de trabalhos de retificação de superfícies, de retificação de arestas ou de rebarbação - proporciona os melhores resultados de superfície em todas as situações. Graças ao tubo de tecido de fibra de vidro, o disco oferece a máxima estabilidade e é, por is

Referência T6150.115.080
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 120
Model 28A
Type Flap Disc

Descrição

Com este disco flap PREMIUM, está idealmente equipado para qualquer utilização em aço. Quer se trate de trabalhos de retificação de superfícies, de retificação de arestas ou de rebarbação - proporciona os melhores resultados de superfície em todas as situações. Graças ao tubo de tecido de fibra de vidro, o disco oferece a máxima estabilidade e é, por isso, a ferramenta de retificação perfeita para profissionais.

Números do artigo

Referência T6150.115.080
EAN 9003176999841
UBB 500503121443
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 699984
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.