text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 580650 178 x 22,23 ZA40 K 40


As pedras de bancada da Tyrolit afiam e limpam todas as mós CBN e diamantadas e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência T6160.178.040
Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 200
Type Flap Disc

Descrição

As pedras de bancada da Tyrolit afiam e limpam todas as mós CBN e diamantadas e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência T6160.178.040
EAN 9003175806508
UBB 500504624775
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 580650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.