text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 34063402 178 x 22,23 ZA40-B


Este disco flap PREMIUM LONGLIFE é a primeira escolha para o desbaste de superfícies, bem como para a maquinação de cordões de soldadura em diversas qualidades de aço. É particularmente durável e abre uma nova dimensão com uma taxa de remoção de material de até 4000 g. Outra vantagem em termos de eficiência: o tubo especial feito de fibras naturais pode ser cortado, permitindo a utilização de todo o pano abrasivo do disco.

Referência T6159.178.040
Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 178
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 222
Código pautal 68051000
Type Flap Disc

Descrição

Este disco flap PREMIUM LONGLIFE é a primeira escolha para o desbaste de superfícies, bem como para a maquinação de cordões de soldadura em diversas qualidades de aço. É particularmente durável e abre uma nova dimensão com uma taxa de remoção de material de até 4000 g. Outra vantagem em termos de eficiência: o tubo especial feito de fibras naturais pode ser cortado, permitindo a utilização de todo o pano abrasivo do disco.

Números do artigo

Referência T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34063402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.