text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 34063394 115 x 22,23 ZA60-B


Este disco flap PREMIUM LONGLIFE é a primeira escolha para o desbaste de superfícies, bem como para a maquinação de cordões de soldadura em diversas qualidades de aço. É particularmente durável e abre uma nova dimensão com uma taxa de remoção de material de até 4000 g. Outra vantagem em termos de eficiência: o tubo especial feito de fibras naturais pode ser cortado, permitindo a utilização de todo o pano abrasivo do disco.

Referência T6159.115.060
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 78
Código pautal 68051000
Type Flap Disc

Descrição

Este disco flap PREMIUM LONGLIFE é a primeira escolha para o desbaste de superfícies, bem como para a maquinação de cordões de soldadura em diversas qualidades de aço. É particularmente durável e abre uma nova dimensão com uma taxa de remoção de material de até 4000 g. Outra vantagem em termos de eficiência: o tubo especial feito de fibras naturais pode ser cortado, permitindo a utilização de todo o pano abrasivo do disco.

Números do artigo

Referência T6159.115.060
EAN 9003170027045
UBB 500627516858
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34063394
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.