text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Bosch 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Referência 1E905650
Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para funcionamento a húmido Não
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para funcionamento a húmido Não
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Não
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Marca Bosch
Type Flap Disc

Descrição

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Números do artigo

Referência 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608606738
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.