text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap 668687 115 x 22,2 ZA60 K 60


Com este disco flap PREMIUM, está idealmente equipado para qualquer utilização em aço. Quer se trate de retificação de superfícies, retificação de arestas ou trabalhos de rebarbação - proporciona os melhores resultados de superfície em todas as situações. Graças ao tubo de tecido de fibra de vidro, o disco oferece a máxima estabilidade e é, por isso, a

Referência T6151.115.060
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 91
Model 28A
Type Flap Disc

Descrição

Com este disco flap PREMIUM, está idealmente equipado para qualquer utilização em aço. Quer se trate de retificação de superfícies, retificação de arestas ou trabalhos de rebarbação - proporciona os melhores resultados de superfície em todas as situações. Graças ao tubo de tecido de fibra de vidro, o disco oferece a máxima estabilidade e é, por isso, a ferramenta de retificação perfeita para profissionais.

Números do artigo

Referência T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 668687
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.