Discos de corte
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
Discos de lamelas
0W982723
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
Disco flap 3M 180 x 22,23mm Granulação 80
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0W982723
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Material do suporte
Polyester
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro
180
Tipo
Disco
Material do suporte
Polyester
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Tipo de partícula
Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI
80
Marca
3M
Model
769F
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O 3M™ Flap Disc 769F é o nosso disco de flap abrasivo duradouro e de alto desempenho com grão de precisão 3M™ e um suporte de poliéster durável. Para um disco de flap conformável e versátil que oferece desempenho e durabilidade, use o 3M™ Flap Disc 769F. Comprovado para superar os discos de flap de zircônia de alumina tradicionais, nossos discos apresentam 3M™ Precision-Shaped Grain. Este abrasivo fracturase continuamente em pontos afiados que cortam o metal de forma limpa, ao contrário dos abrasivos tradicionais que tendem a atravessar o substrato. Esta fratura, juntamente com a quebra das abas individuais para expor o mineral fresco, ajuda a proporcionar uma elevada taxa de corte que é consistente ao longo da vida útil do disco. O suporte de poliéster aumenta ainda mais a sua durabilidade e isto, combinado com a sua conformabilidade, significa que aguentam aplicações de alta pressão, como chanfrar, retificar soldaduras e rebarbar arestas. Além disso, deixam um acabamento que os torna uma óptima escolha para aplicações como a mistura e a preparação de superfícies. Em muitos casos, o 3M™ Flap Disc 769F permite-lhe retificar e fazer o acabamento num só passo, sem mudar de abrasivos. Isto deve-se ao facto de, em condições normais, o 769F gerar um acabamento que é um grau mais fino do que um disco de fibra do mesmo grau. Embora um disco de fibra corte mais rapidamente, este disco flap pode eliminar passos e trocas de discos para o ajudar a poupar tempo e aumentar a produtividade. São ideais para utilização em aço-carbono, aço inoxidável e outras ligas sensíveis ao calor.
Números do artigo
Referência
0W982723
EAN
5902658114236
UBB
500705708120
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
52017