text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap 3M 180 x 22,23mm G40

Referência 1P836189
Diâmetro 180
Tipo Disco
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim

Especificações

Diâmetro 180
Tipo Disco
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 40
Marca 3M
Model 769F
Type Flap Disc

Descrição

O 3M™ Flap Disc 769F é o nosso disco de flap abrasivo de longa duração e de alto desempenho com o 3M™ Precision-Shaped Grain e um suporte de poliéster durável. Para um disco de flap conformável e versátil que oferece desempenho e durabilidade, use o 3M™ Flap Disc 769F. Comprovado para superar os discos de flap de alumina zircônia tradicionais, nossos discos apresentam 3M™ Precision-Shaped Grain. Este abrasivo fracturase continuamente em pontos afiados que cortam o metal de forma limpa, ao contrário dos abrasivos tradicionais que tendem a atravessar o substrato. Esta fratura, juntamente com a quebra de abas individuais para expor o mineral fresco, ajuda a proporcionar uma elevada taxa de corte que é consistente ao longo da vida útil do disco. O suporte de poliéster aumenta ainda mais a sua durabilidade e isto, combinado com a sua conformabilidade, significa que aguentam aplicações de alta pressão, como chanfrar, retificar soldaduras e rebarbar arestas. Além disso, deixam um acabamento que os torna uma óptima escolha para aplicações como a mistura e a preparação de superfícies. Em muitos casos, o 3M™ Flap Disc 769F permite-lhe lixar e fazer o acabamento num só passo, sem mudar de abrasivos. Isto deve-se ao facto de, em condições normais, o 769F gerar um acabamento que é um grau mais fino do que um disco de fibra do mesmo grau. Embora um disco de fibra corte mais rapidamente, este disco flap pode eliminar passos e trocas de discos para o ajudar a poupar tempo e aumentar a produtividade. São ideais para utilização em aço-carbono, aço inoxidável e outras ligas sensíveis ao calor.

Números do artigo

Referência 1P836189
EAN 5902658114182
UBB 500705706975
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 52012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.