text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap 3M 125 x 22mm

Referência 619923M
Diâmetro 125
Tipo Disco
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca 3M
Peso por peça (g) 1

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Disco
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca 3M
Peso por peça (g) 1
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Descrição

Os discos de retalho de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ são concebidos utilizando tiras de material de condicionamento de superfícies numa placa de suporte rígida. Os nossos discos podem ser utilizados numa rebarbadora angular.Utilize os discos de retalho de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ em rebarbadoras angulares. Os nossos discos oferecem mais resistência e uma vida útil mais longa do que os discos normais. São fabricados com tiras de material de condicionamento de superfície numa placa de suporte rígida. O material de rede aberta funciona a frio e resiste ao carregamento, o que é útil para uma utilização prolongada. Estes discos são conformáveis, condicionando as superfícies sem arrancar, cortar ou danificar o material de base.

Números do artigo

Referência 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 61992
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.