text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap 139653 150 x 22,2 ZA 80-B K 80


O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao seu design dois em um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e elevada velocidade de retificação, o trabalho pode ser feito de forma mais rápida e efica

Referência T6280.150.080
Diâmetro 150
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 150
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 190
Model 27A
Type Flap Disc

Descrição

O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao seu design dois em um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e elevada velocidade de retificação, o trabalho pode ser feito de forma mais rápida e eficaz.

Números do artigo

Referência T6280.150.080
EAN 9003171396539
UBB 500504073247
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 139653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.