text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco diamantado Tyrolit 125


Aplicações: Para maquinação de PVCAdequado para todas as rebarbadoras angulares comuns. Vantagens: A grande saliência do grão permite um maior avanço e um excelente desempenho de corte. Fácil manuseamento e economia de tempo, uma vez que o corte e a chanfradura podem ser efectuados simultaneamente. Vida útil máxima graças à ligação ideal do grão à lâmin

Referência 1K088571
Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Type Diamond Cutting & Chamfering Disc

Descrição

Aplicações: Para maquinação de PVCAdequado para todas as rebarbadoras angulares comuns. Vantagens: A grande saliência do grão permite um maior avanço e um excelente desempenho de corte. Fácil manuseamento e economia de tempo, uma vez que o corte e a chanfradura podem ser efectuados simultaneamente. Vida útil máxima graças à ligação ideal do grão à lâmina do núcleo. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave.

Números do artigo

Referência 1K088571
EAN 9003172009506
UBB 500717380959
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 34228075
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.