text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco diamantado Bosch 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Referência 1D325019
Aplicação Corte
Espessura (mm) 7.5
Diâmetro do disco (mm) 110
Adequado para funcionamento a húmido Não
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 7.5
Diâmetro do disco (mm) 110
Adequado para funcionamento a húmido Não
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Não
Altura do segmento (mm) 7.5
Dispositivo de retenção X-Lock Sim
Marca Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Números do artigo

Referência 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2608615136
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.