text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de suporte Tyrolit 60 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Referência 8V811519
Altura 30
Diâmetro da cabeça (mm) 60
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 30
Diâmetro da cabeça (mm) 60
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tyrolit
Type Drum Holder

Descrição

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números do artigo

Referência 8V811519
EAN 9003177100253
UBB 500572016540
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 710025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.