text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de suporte Tyrolit 25 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Referência 6O735773
Altura 25
Diâmetro da cabeça (mm) 25
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tyrolit
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 25
Diâmetro da cabeça (mm) 25
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Marca Tyrolit

Descrição

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números do artigo

Referência 6O735773
EAN 9003177100161
UBB 500572015716
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 710016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.