text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de suporte Tyrolit 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Referência 4Q712579
Tipo de acessórios/componentes Outro
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Diâmetro do eixo (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 13
Marca Tyrolit
Type Support Disc

Descrição

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números do artigo

Referência 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 710012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.