text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de serra circular Expert da Bosch para madeira 300 x 30 x 3,2 mm 26


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Referência 5I910500
Número máximo de rotações (1/min) 6300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 300
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 6300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 300
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 32
Número de dentes 26
Lâmina de serra de espessura (mm) 360
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Números do artigo

Referência 5I910500
EAN 3165140648288
UBB 500648675626
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608642503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.