text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de serra circular Expert da Bosch para madeira 190 x 30 x 2,6/1,6 x 40 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Referência 2Z851550
Número máximo de rotações (1/min) 10000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 10000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 26
Número de dentes 40
Lâmina de serra de espessura (mm) 202
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Números do artigo

Referência 2Z851550
EAN 3165140796149
UBB 500648564903
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644048
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.