text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de serra circular Expert da Bosch para madeira 130 x 20 x 2,4/1,6 x 24 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Referência 6V793084
Número máximo de rotações (1/min) 14600
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 130
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 14600
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 130
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 20
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 24
Número de dentes 24
Lâmina de serra de espessura (mm) 200
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Números do artigo

Referência 6V793084
EAN 3165140795722
UBB 500648748324
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.