text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de serra circular Expert da Bosch para fibras 170 x 30 x 2,2/1,6 x 4 T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Referência 7J466588
Número máximo de rotações (1/min) 11200
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 170
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 11200
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 170
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Não
Largura de corte (mm) 22
Número de dentes 4
Lâmina de serra de espessura (mm) 256
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Números do artigo

Referência 7J466588
EAN 3165140796897
UBB 500648776374
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644123
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.