Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.506
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
Disco de serra circular Bosch MULTIMAT 180 x 30/16 48T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.506
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Número de dentes
48
Lâmina de serra de espessura (mm)
223
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
455
Código pautal
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.506
EAN
3165140192965
UBB
500504999821
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640506