Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.693
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
Disco de serra circular Bosch CONW 400 x 30 28T SPKV
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.693
Número máximo de rotações (1/min)
4000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
400
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
4000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
400
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
3.5
Número de dentes
28
Lâmina de serra de espessura (mm)
487
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
2600
Código pautal
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.693
EAN
3165140194761
UBB
500505013168
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640693