text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de serra circular Bosch 216 x 30 x 2,2/1,6 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Referência 9C702366
Número máximo de rotações (1/min) 8800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 8800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 30
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 22
Número de dentes 6
Lâmina de serra de espessura (mm) 319
Marca Bosch

Descrição

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Números do artigo

Referência 9C702366
EAN 3165140880961
UBB 500651975145
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644346
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.