text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 5416 230 x 7,0 x 22,2


A mó de desbaste PREMIUM para metais não ferrosos atinge os melhores valores de desbaste na aplicação diária devido à receita e ao método de fabrico próprios da Tyrolit. Não é evitado o entupimento da ferramenta, reduzindo assim o entupimento ou o embotamento da ferramenta. Mesmo com uma pressão muito baixa, o disco atinge uma agressividade muito elevad

Referência T6123.230.722
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 680
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó de desbaste PREMIUM para metais não ferrosos atinge os melhores valores de desbaste na aplicação diária devido à receita e ao método de fabrico próprios da Tyrolit. Não é evitado o entupimento da ferramenta, reduzindo assim o entupimento ou o embotamento da ferramenta. Mesmo com uma pressão muito baixa, o disco atinge uma agressividade muito elevada, o que lhe permite obter melhores resultados com menos esforço e no mais curto espaço de tempo possível.

Números do artigo

Referência T6123.230.722
EAN 9003170054164
UBB 500503143066
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5416
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.