text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 5349 178 x 4,0 x 22,2


A mó PREMIUM 2em1 para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e confortáveis. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso,

Referência T6120.178.422
Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 280
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM 2em1 para rebarbadora angular é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e confortáveis. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso, este produto é fabricado com um grão mais grosso e uma nova composição de camadas, o que o torna extremamente agressivo e durável. Os trabalhos de retificação sem grande esforço estão garantidos com a mó PREMIUM 2em1.

Números do artigo

Referência T6120.178.422
EAN 9003170053495
UBB 500503140583
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5349
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.