text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tarcza szlifierska Tyrolit 5330 150 x 7,0 x 22,2


Die PREMIUM FASTCUT-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist deutlich optimiert auf leichte Schneidbarkeit und hohen Abtrag. Erreicht wird dies vor allem durch die von Tyrolit speziell entwickelte FASTCUT-Technologie. Was diese Schleifscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Somit zeichnet sich dieses Werkzeug durch höchsten Komfort bei guter Standzeit aus und ist universell für eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl einsetzbar.

Numer artykułu T6120.150.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 280
Kod towaru 82029920
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Die PREMIUM FASTCUT-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist deutlich optimiert auf leichte Schneidbarkeit und hohen Abtrag. Erreicht wird dies vor allem durch die von Tyrolit speziell entwickelte FASTCUT-Technologie. Was diese Schleifscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Somit zeichnet sich dieses Werkzeug durch höchsten Komfort bei guter Standzeit aus und ist universell für eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl einsetzbar.

Numery artykułów

Numer artykułu T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.