text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 5316 125 x 7,0 x 22,2


A mó de desbaste PREMIUM para metais não ferrosos atinge os melhores valores de desbaste na aplicação diária devido à receita e ao método de fabrico próprios da Tyrolit. Não é evitado o entupimento da ferramenta, reduzindo assim o entupimento ou o embotamento da ferramenta. Mesmo com uma pressão muito baixa, o disco atinge uma agressividade muito elevad

Referência T6123.125.722
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 27

Descrição

A mó de desbaste PREMIUM para metais não ferrosos atinge os melhores valores de desbaste na aplicação diária devido à receita e ao método de fabrico próprios da Tyrolit. Não é evitado o entupimento da ferramenta, reduzindo assim o entupimento ou o embotamento da ferramenta. Mesmo com uma pressão muito baixa, o disco atinge uma agressividade muito elevada, o que lhe permite obter melhores resultados com menos esforço e no mais curto espaço de tempo possível.

Números do artigo

Referência T6123.125.722
EAN 9003170053167
UBB 500503142720
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5316
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.