text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 5293 115 x 7,0 x 22,2


A mó PREMIUM FASTCUT para rebarbadoras angulares foi claramente optimizada para uma capacidade de corte fácil e uma elevada remoção. Isto é conseguido principalmente através da tecnologia FASTCUT especialmente desenvolvida pela Tyrolit. O que torna este rebolo tão único é a borda chanfrada e definida do Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao o

Referência T6120.115.722
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 0.169
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descrição

A mó PREMIUM FASTCUT para rebarbadoras angulares foi claramente optimizada para uma capacidade de corte fácil e uma elevada remoção. Isto é conseguido principalmente através da tecnologia FASTCUT especialmente desenvolvida pela Tyrolit. O que torna este rebolo tão único é a borda chanfrada e definida do Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Como resultado, esta ferramenta é caracterizada pelo máximo conforto aliado a uma boa vida útil e pode ser utilizada universalmente para uma série de aplicações de retificação em aço e aço inoxidável.

Números do artigo

Referência T6120.115.722
EAN 9003170052931
UBB 500503140252
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5293
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.