text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367557 230 x 6,0 x 22,2


Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura do disco, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Numer artykułu T6230.230.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 635
Código do produto 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura do disco, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Numery artykułów

Numer artykułu T6230.230.622
EAN 9003173675571
UBB 500503100231
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367557
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.