text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367556 230 x 8,0 x 22,2


A potente mó de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebida para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio normal.

Referência T6228.230.822
Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A potente mó de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebida para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio normal.

Números do artigo

Referência T6228.230.822
EAN 9003173675564
UBB 500504097675
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367556
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.