text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367552 178 x 6,0 x 22,2


Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Artículo No. T6230.178.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 395
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descripción

Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Números de artículo

Artículo No. T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 367552
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.