text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367549 125 x 6,0 x 22,2


Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Referência T6230.125.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 153
Código pautal 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

Este agressivo disco de desbaste STANDARD para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como pedra natural e artificial e betão.

Números do artigo

Referência T6230.125.622
EAN 9003173675496
UBB 500503093485
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.