text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 236319 125 x 3 x 22,2


A mó semi-flexível BASIC TOUCH combina as vantagens de diferentes produtos numa só ferramenta. A estrutura em forma de waffle permite uma retificação a frio com um bom transporte das aparas, reduzindo assim a descoloração do material. A estrutura única e o peso leve da mó TOUCH suprimem as vibrações e garantem um funcionamento suave e a redução do ruído

Referência T6592.125.322
Altura 3
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 3
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Marca Tyrolit
Model 29T
Type Grinding Wheel

Descrição

A mó semi-flexível BASIC TOUCH combina as vantagens de diferentes produtos numa só ferramenta. A estrutura em forma de waffle permite uma retificação a frio com um bom transporte das aparas, reduzindo assim a descoloração do material. A estrutura única e o peso leve da mó TOUCH suprimem as vibrações e garantem um funcionamento suave e a redução do ruído. Esta mó pode ser utilizada para operações de retificação, rebarbação e moldagem, bem como para cortar aço inoxidável e metais não ferrosos, o que a torna claramente numa mó polivalente.

Números do artigo

Referência T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 236319
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.