text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 230 x 8,0 x 22,23


As mós recíprocas são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de

Referência 1K323335
Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

As mós recíprocas são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados de retificação excepcionais são alcançados graças às especificações de classe e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 567353
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.