text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de retificação Tyrolit 222868 178 x 8 x 22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta m

Referência T6231.178.822
Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 8
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27

Descrição

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Números do artigo

Referência T6231.178.822
EAN 9003172228686
UBB 500504623033
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 222868
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.