text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 222858 115 x 6 x 22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido da ferramenta Comfort Start. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Cod Articol T6231.115.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 169
Código do produto 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido da ferramenta Comfort Start. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Numerele articolelor

Cod Articol T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 222858
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.