text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 152 x 6 x 25,4


Com os discos compactos PREMIUM prensados, a Tyrolit oferece uma gama abrangente com diferentes especificações - desde uma ferramenta de rebarbação agressiva e rígida até uma ferramenta suave para um acabamento de superfície perfeito. Isto permite-lhe marcar pontos numa vasta gama de aplicações em aço, aço inoxidável, metais não ferrosos e plástico. A e

Referência 2Y838535
Diâmetro 152
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 152
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Unitized Wheel

Descrição

Com os discos compactos PREMIUM prensados, a Tyrolit oferece uma gama abrangente com diferentes especificações - desde uma ferramenta de rebarbação agressiva e rígida até uma ferramenta suave para um acabamento de superfície perfeito. Isto permite-lhe marcar pontos numa vasta gama de aplicações em aço, aço inoxidável, metais não ferrosos e plástico. A especificação mais suave não altera de forma alguma a geometria da superfície da sua peça de trabalho. Ao mesmo tempo, quando utilizado com uma rebarbadora reta, pode maquinar eficazmente áreas particularmente difíceis de alcançar. Para além disso, estes discos PREMIUM são superiores a outros produtos semelhantes, sobretudo devido ao seu excelente tempo de permanência.

Números do artigo

Referência 2Y838535
EAN 9003170539852
UBB 500683244387
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34190276
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.