text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 150 x 4,0 x 22,23


A mó PREMIUM 2 em 1 para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o bordo chanfrado e definido do Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso

Referência 8S582742
Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM 2 em 1 para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o bordo chanfrado e definido do Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso, este produto é fabricado com um grão mais grosso e uma nova composição de camadas, o que o torna extremamente agressivo e durável. Os trabalhos de retificação sem grande esforço estão garantidos com a mó PREMIUM 2em1.

Números do artigo

Referência 8S582742
EAN 9003177343780
UBB 500572175932
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 734378
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.