text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 125 x 4,0 x 22,23


Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente men

Referência 8D889332
Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 4
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

Com esta ferramenta, pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 8D889332
EAN 9003176367893
UBB 500572178258
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 636789
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.