text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 117072 178 x 7,0 x 22,2


O rebolo PREMIUM para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para uma capacidade de corte eficiente e fácil do aço inoxidável. O sistema de ligação especial resulta numa excelente agressividade e numa elevada durabilidade na aplicação. A pureza química do produto evita a corrosão e a formação de pites e permite um tratamento suave da peça de tra

Referência T6122.178.722
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 410
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

O rebolo PREMIUM para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para uma capacidade de corte eficiente e fácil do aço inoxidável. O sistema de ligação especial resulta numa excelente agressividade e numa elevada durabilidade na aplicação. A pureza química do produto evita a corrosão e a formação de pites e permite um tratamento suave da peça de trabalho. Além disso, a tecnologia Comfort Start, propriedade da Tyrolit, proporciona um arranque confortável durante a retificação, aumentando muitas vezes o conforto de trabalho do operador. A mó de desbaste PREMIUM é ideal para concluir de forma rápida e eficiente uma vasta gama de aplicações de desbaste em diferentes tipos de aço inoxidável.

Números do artigo

Referência T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 117072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.