text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbar Tyrolit 34046131 125 x 7,0 x 22,23


A mó PREMIUM 2em1 para rebarbadora é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso, este produto

Referência T6307.125.092
Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 22.2
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 198.04
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM 2em1 para rebarbadora é a ferramenta perfeita para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto do trabalho. Além disso, este produto é fabricado com um grão mais grosso e uma nova composição de camadas, o que o torna extremamente agressivo e durável. Os trabalhos de retificação sem grande esforço estão garantidos com a mó PREMIUM 2em1.

Números do artigo

Referência T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34046131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.