text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de rebarbar Tyrolit 222889 125 x 6 x 22,23


Esta agressiva mó BASIC para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como para pedra natural e artificial e betão.

Referência T6332.125.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

Esta agressiva mó BASIC para pedra oferece-lhe um trabalho rápido e confortável sem grande esforço. Devido à utilização de carboneto de silício na estrutura da mó, esta ferramenta é especialmente adequada para pedra macia a dura e materiais de corte curto, bem como para pedra natural e artificial e betão.

Números do artigo

Referência T6332.125.622
EAN 9003172228891
UBB 500504623520
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 222889
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.